HOFFMAN A20N126 Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος | AG2QPJ 32FA82

HOFFMAN A20N126 Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2QPJ Μοντέλο: A20N126Cross Ref: 32FA82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτή βίδα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος20 "
Εσωτερικό πάνελA20N12P
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.515
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A12N126 Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QNX 32FA70 Α12Ν1266"12 "32FT0712 "€272.55
HOFFMAN A10N104 Μεταλλικό περίβλημα 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QNY 32FA71 Α10Ν1044"10 "32FT0410 "€205.35
HOFFMAN A10N106 Μεταλλικό περίβλημα 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος | AG2QNZ 32FA72 Α10Ν1066"10 "32FT0410 "€236.50
HOFFMAN A10N84 Μεταλλικό περίβλημα 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QPA 32FA73 Α10Ν844"10 "32FT058"€178.53
HOFFMAN A10N86 Μεταλλικό περίβλημα 10 ίντσες Heψος x 8 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες Βάθος | AG2QPB 32FA74 Α10Ν866"10 "32FT058"€202.70
HOFFMAN A12N106 Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QPC 32FA75 Α12Ν1066"12 "32FT0610 "€248.38
HOFFMAN A12N128 Μεταλλικό περίβλημα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2QPD 32FA77 Α12Ν1288"12 "32FT0712 "€316.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A20N126 Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος
€381.47 /μονάδα