Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A16P14AL Εσωτερικό πάνελ Αλουμίνιο 14.75 ίντσες Ύψος | AG2TRD 32FR85

HOFFMAN A16P14AL Εσωτερικό Πάνελ Αλουμίνιο 14.75 ίντσες Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TRD Μοντέλο: A16P14ALCross Ref: 32FR85

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕσωτερικό πάνελ
Gauge14
Μετρητής (Χάλυβας)14
Ύψος14.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ πάνελ και πάνελ
Πλάτος568913 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαGaugeΎψοςΕίδοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A8P6G Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 6.75 ίντσες Ύψος x 4.88 ίντσες πλάτος | AG2TQD 32FR62 A8P6GΓαλβανιζέ146.75 "Εσωτερικό πάνελΑτσάλι568909 "€19.69
HOFFMAN A12P10 Εσωτερικό πάνελ λευκό 10.75 ίντσες Ύψος x 8.88 ίντσες πλάτος | AG2TQE 32FR63 A12P10Άσπρο1410.75 "Εσωτερικό πάνελΧαλυβδοσίδηρος568910 "€32.35
HOFFMAN A12P12G Εσωτερικός πίνακας Χάλυβας 10.75 ίντσες Ύψος x 10.88 ίντσες AG2TQF 32FR64 A12P12GΓαλβανιζέ1410.75 "Εσωτερικό πάνελΑτσάλι568911 "€44.49
HOFFMAN A14P12G Εσωτερικό πλαίσιο χάλυβα 12.75 ίντσες Ύψος x 10.88 ίντσες πλάτος | AG2TQG 32FR65 A14P12GΓαλβανιζέ1412.75 "Εσωτερικό πάνελΑτσάλι568911 "€45.58
HOFFMAN A6P6 Εσωτερικό πάνελ λευκό 4.88 ίντσες Ύψος x 4.88 ίντσες πλάτος | AG2TQH 32FR66 A6P6Άσπρο144.88 "Εσωτερικό πάνελΧαλυβδοσίδηρος568909 "€16.58
HOFFMAN A10P8 Εσωτερικό πάνελ λευκό 8.75 ίντσες Ύψος x 6.88 ίντσες πλάτος | AG2TQJ 32FR67 A10P8Άσπρο148.75 "Εσωτερικό πάνελΧαλυβδοσίδηρος568912 "€21.32
HOFFMAN A12P12 Εσωτερικό πάνελ λευκό 10.75 ίντσες Ύψος x 10.88 ίντσες πλάτος | AG2TQK 32FR68 A12P12Άσπρο1410.75 "Εσωτερικό πάνελΧαλυβδοσίδηρος568911 "€36.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A16P14AL Εσωτερικό Πάνελ Αλουμίνιο 14.75 ίντσες Ύψος
€116.55 /μονάδα