HOFFMAN A1412CHNFSS6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 14 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βάθος | AG2RCV 32FE53

HOFFMAN A1412CHNFSS6 περίβλημα μεταλλικού κουτιού διακλάδωσης 14 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RCV Μοντέλο: A1412CHNFSS6Cross Ref: 32FE53

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,227.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα γρήγορης απελευθέρωσης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος14 "
Εσωτερικό πάνελ32 FR80
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.065
Ύψος πλοίου (cm)40.01
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)23.83
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος καλύμματος περιβλήματοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΥλικόΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A606CHNFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης IP66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"κρεμαστός6"32 FR66304 από ανοξείδωτο ατσάλι6"€690.89
HOFFMAN A6044CHNFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 14/16 Gauge Heded | AG2RCK 32FE44 A6044CHNFSS4"κρεμαστός6"32 FR89304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"€671.65
HOFFMAN A606CHNFSS6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βίδες πλάτους | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"κρεμαστός6"32 FR66316L από ανοξείδωτο χάλυβα6"€974.11
HOFFMAN A8064CHNFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"κρεμαστός8"32 FR93304 από ανοξείδωτο ατσάλι6"€837.28
HOFFMAN A1008CHNFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες βάθος | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"κρεμαστός10 "32 FR67304 από ανοξείδωτο ατσάλι8"€982.87
HOFFMAN A1008CHNFSS6 Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες Ύψος Ip66 Τοίχος | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"κρεμαστός10 "32 FR67316L από ανοξείδωτο χάλυβα8"€1,276.51
HOFFMAN A12106CHNFSS Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"κρεμαστός12 "32 FR63304 από ανοξείδωτο ατσάλι10 "€1,280.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A1412CHNFSS6 περίβλημα μεταλλικού κουτιού διακλάδωσης 14 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες βάθος
€2,227.71 /μονάδα