Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A10086SC Μεταλλικό κιβώτιο διακλάδωσης 10 ιντσών ύψος τοίχος χάλυβα | AG2RDM 32FE70

HOFFMAN A10086SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης ατσάλι τοίχου ύψους 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RDM Μοντέλο: A10086SCCross Ref: 32FE70

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€303.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος10 "
Εσωτερικό πάνελ32 FR67
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.383
Ύψος πλοίου (cm)17.48
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A4044SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€147.76
HOFFMAN A6044SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32 FR894"€162.86
HOFFMAN A606SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32 FR666"€183.44
HOFFMAN A806SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32 FR936"€193.11
HOFFMAN A808SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες Πλάτος χάλυβας | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32 FR968"€232.65
HOFFMAN A1008SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος χάλυβας AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32 FR678"€238.95
HOFFMAN A1210SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 12 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες Πλάτος χάλυβας | AG2RDN 32FE71 A1210SC5"12 "32 FR6310 "€336.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A10086SC Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης ατσάλι τοίχου ύψους 10 ιντσών
€303.96 /μονάδα