Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A10086CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2RAB 32FD85

HOFFMAN A10086CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RAB Μοντέλο: A10086CHCross Ref: 32FD85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€260.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑρθρωτός σφιγκτήρας
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος10 "
Εσωτερικό πάνελ32 FR67
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)33.35
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΕίδοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A404CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 3 ίντσες βάθος | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€134.36
HOFFMAN A4044CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€138.69
HOFFMAN A604CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 3 ίντσες βάθος | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32 FR89Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€150.68
HOFFMAN A6044CH Μεταλλικό κιβώτιο διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32 FR89Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€158.76
HOFFMAN A606CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32 FR66Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης6"€171.91
HOFFMAN A806CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος μεντεσέδες | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32 FR93Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης6"€181.52
HOFFMAN A8066CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32 FR93Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης6"€219.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A10086CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 10 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος
€260.74 /μονάδα