HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac | AA6HPE 13Z834

HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6HPE Μοντέλο: 500554Cross Ref: 13Z834

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,802.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος30%
Hz60
Εισαγωγή20.5A
Τάση Εισόδου230 VAC
υλικό Πάχος24 ga. έως 5/16 "
Υλικό Πάχος Ήπιος Χάλυβας24 ga. έως 5/16 "
Εύρος εξόδου25 έως 190A DC
Συνολικό βάθος19.5 "
συνολικό ύψος12.38 "
συνολικό πλάτος10.625 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος130Α @ 21.5VDC
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο (με προαιρετικό πιστόλι καρουλιού)
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠυρήνας MIG / Flux
Μέγεθος καλωδίου0.023 "έως 0.045"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ8515800080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος υλικού Αλουμίνιο (16 ga. έως 3/16")
    • Φορητότητα (φορητή φορητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HOBART 500553 Mig Welder Handheld 115 / 230vac | AA6HPD 13Z833 50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "έως 0.045"€2,122.72
HOBART 500559 MIG Welder, Handler 140 Series, Steel, 115 V, 20% Duty Cycle | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"€1,260.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac
€1,802.01 /μονάδα