HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Μάνικα αγωγού 5 ίντσες Id | AC3FGJ 2TA55

HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Σωλήνας αγωγού 5 ιντσών Αναγνωριστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FGJ Μοντέλο: 1104-0500-0001-60Σταυρός: 2TA55

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης2.5 "
ΧρώμαΜαύρο και Πορτοκαλί
Μέσα Dia.5"
Μήκος25ft.
ΥλικόΠολυεστέρας από πλαστικοποιημένο PVC
Μέγιστη. Ροή760 cfm
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού16 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9575
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)61.98
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Μάνικα αγωγού 3 ίντσες Id | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001-601.5 "3"260 cfm28 psi24 "Hg€317.98
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Μάνικα αγωγού 4 ίντσες Id | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001-602"4"480 cfm24 psi18 "Hg€382.54
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Μάνικα αγωγού 6 ίντσες Id | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001-603"6"980 cfm18 psi17 "Hg€519.19
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Μάνικα αγωγού 8 ίντσες Id | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001-604"8"1800 cfm12 psi8 "Hg€656.57
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 Μάνικα αγωγού 10 ίντσες Id | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001-605"10 "2680 cfm8 psi5.5 "Hg€638.53
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 Μάνικα αγωγού 12 ίντσες Id | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001-606"12 "3270 cfm6 psi3 "Hg€776.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Σωλήνας αγωγού 5 ιντσών Αναγνωριστικό
€422.63 /μονάδα