HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Μάνικα αγωγού 3 ίντσες Id | AC3FGG 2TA53

HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Σωλήνας αγωγού 3 ιντσών Αναγνωριστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3FGG Μοντέλο: 1104-0300-0001-60Σταυρός: 2TA53

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης1.5 "
ΧρώμαΜαύρο και Πορτοκαλί
Μέσα Dia.3"
Μήκος25ft.
ΥλικόΠολυεστέρας από πλαστικοποιημένο PVC
Μέγιστη. Ροή260 cfm
Μέγιστη. Πίεση28 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού24 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1425
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 Μάνικα αγωγού 4 ίντσες Id | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001-602"4"480 cfm24 psi18 "Hg€359.02
HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 Μάνικα αγωγού 5 ίντσες Id | AC3FGJ 2TA55 1104-0500-0001-602.5 "5"760 cfm20 psi16 "Hg€422.63
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 Μάνικα αγωγού 6 ίντσες Id | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001-603"6"980 cfm18 psi17 "Hg€438.32
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 Μάνικα αγωγού 8 ίντσες Id | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001-604"8"1800 cfm12 psi8 "Hg€547.44
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 Μάνικα αγωγού 10 ίντσες Id | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001-605"10 "2680 cfm8 psi5.5 "Hg€638.53
RFQ
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 Μάνικα αγωγού 12 ίντσες Id | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001-606"12 "3270 cfm6 psi3 "Hg€776.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 Σωλήνας αγωγού 3 ιντσών Αναγνωριστικό
€311.85 /μονάδα