HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Μάνικα αγωγού 3 ίντσες Id | AC3EAF 2RV87

HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Σωλήνας αγωγού 3 ιντσών Αναγνωριστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EAF Μοντέλο: 0358-0300-0002-60Cross Ref: 2RV87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης2.5 "
ΧρώμαΓκρί
Μέσα Dia.3"
Μήκος25ft.
ΥλικόΕνισχυμένο PVC
Μέγιστη. Ροή290 cfm
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΕνίσχυσηΊνα
Βαθμολογία κενού24 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)50.29
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Σωλήνας αγωγού 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ft.70 cfm45 psi27 "Hg€207.47
HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81 0354-0150-0001-601.1 "1.5 "50ft.85 cfm36 psi26 "Hg€223.52
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Μάνικα αγωγού 2 ίντσες Id | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001-601.6 "2"50ft.148 cfm26 psi25 "Hg€274.46
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Σωλήνας αγωγού 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001-602.2 "2.5 "50ft.195 cfm20 psi24 "Hg€350.73
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Σωλήνας αγωγών 4 ιντσών Αναγνωριστικό | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ft.470 cfm14 psi18 "Hg€283.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Σωλήνας αγωγού 3 ιντσών Αναγνωριστικό
€216.12 /μονάδα