HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Σωλήνας αγωγών 1 1/2 Κωδ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DZZ Μοντέλο: 0354-0150-0001-60Cross Ref: 2RV81

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€223.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης1.1 "
ΧρώμαΓκρί
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΕνισχυμένο PVC
Μέγιστη. Ροή85 cfm
Μέγιστη. Πίεση36 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΕνίσχυσηΊνα
Βαθμολογία κενού26 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.06
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)49.28
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Σωλήνας αγωγού 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ft.70 cfm45 psi27 "Hg€207.47
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Μάνικα αγωγού 2 ίντσες Id | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001-601.6 "2"50ft.148 cfm26 psi25 "Hg€274.46
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Σωλήνας αγωγού 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001-602.2 "2.5 "50ft.195 cfm20 psi24 "Hg€350.73
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Μάνικα αγωγού 3 ίντσες Id | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002-602.5 "3"25ft.290 cfm20 psi24 "Hg€216.12
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Σωλήνας αγωγών 4 ιντσών Αναγνωριστικό | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ft.470 cfm14 psi18 "Hg€274.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Σωλήνας αγωγών 1 1/2 Κωδ.
€223.52 /μονάδα