HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 Σωλήνας αγωγού 3 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AC3EPK 2RY43

HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 Εσωτερική διάμετρος σωλήνας αγωγών 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EPK Μοντέλο: 0338-0300-0001-60Σταυρός: 2RY43

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€206.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης2.9 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέσα Dia.3"
Μήκος25ft.
ΥλικόΘερμοπλαστική ουρεθάνη
Μέγιστη. Ροή305 cfm
Μέγιστη. Πίεση6 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού16 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.13
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)50.55
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 0338-0100-0001-60 Σωλήνας αγωγού 1 ίντσα Εσωτερική διάμετρος | AC3EPE 2RY33 0338-0100-0001-600.9 "1"65 cfm15 psi28 "Hg€111.76
HI-TECH DURAVENT 0338-0125-0001-60 Σωλήνας αγωγού 1 1/4 Εσωτερική διάμετρος | AC3EPF 2RY35 0338-0125-0001-601.2 "1.25 "80 cfm13 psi28 "Hg€130.91
HI-TECH DURAVENT 0338-0150-0001-60 Σωλήνας αγωγού 1 1/2 Εσωτερική διάμετρος | AC3EPG 2RY37 0338-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi26 "Hg€153.75
HI-TECH DURAVENT 0338-0200-0001-60 Σωλήνας αγωγού 2 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AC3EPH 2RY39 0338-0200-0001-602"2"170 cfm8 psi22 "Hg€188.95
HI-TECH DURAVENT 0338-0250-0001-60 Σωλήνας αγωγού 2 1/2 Εσωτερική διάμετρος | AC3EPJ 2RY41 0338-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm7 psi20 "Hg€214.88
HI-TECH DURAVENT 0338-0400-0001-60 Σωλήνας αγωγού 4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AC3EPL 2RY45 0338-0400-0001-603.9 "4"520 cfm5 psi12 "Hg€342.26
HI-TECH DURAVENT 0338-0500-0001-60 Εσωτερική διάμετρος σωλήνας αγωγών 5 ιντσών | AC3EPM 2RY47 0338-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi10 "Hg€416.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0338-0300-0001-60 Εσωτερική διάμετρος σωλήνας αγωγών 3 ιντσών
€206.38 /μονάδα