HETTICH 320CELLCULTURE4 Φυγόκεντρος πάγκου 4 x 50mL 4A 4 Σωληνάρια | AH8DUN 38LY98

HETTICH 320CELLCULTURE4 Φυγόκεντρος πάγκου 4 x 50mL 4A 4 σωληνάρια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8DUN Μοντέλο: 320CELLCULTURE4Σταυρός: 38LY98

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,796.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγόκεντροι πάγκου γενικής χρήσης
Ενισχυτές AC4
Γωνιακός ρότοραςN
Χωρητικότητα4 x 50 ml
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςTUV, CE, ISO 13485
Διάμετρος20.5 "
Ύψος13.6 "
Συγκρατεί16/4 Κωνικοί σωλήνες
ΥλικόΠλαστικά, Μέταλλο
Μέγιστο RCF3305/3260
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα15/50 ml
Τύπος κινητήραΧωρίς βούρτσα
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR68
Ταχύτητα4500 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΠρογραμματιζόμενος
Tube Size15/50 ml
ΧαρακτηριστικάΠάγκος
Τάση (AC)από 100 έως 127
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HETTICH 320CELLCULTURE4 Φυγόκεντρος πάγκου 4 x 50mL 4A 4 σωληνάρια
€12,796.39 /μονάδα