HETTICH 185MICRO24 Microliter φυγόκεντρος 1.5 x 2.0 mL 24 σωληνάρια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DTE Μοντέλο: 185MICRO24Σταυρός: 38LY67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,963.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγόκεντρος μικρολίτρων
Ενισχυτές AC2.5
Γωνιακός ρότοραςY
Χωρητικότητα24 x 2.0 ml
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςTUV, CE, ISO 13485
Διάμετρος13.9 "
Ύψος9"
Συγκρατεί24 σωλήνες μικρολίτρων
ΥλικόΠλαστικά, Μέταλλο
Μέγιστο RCF17,008
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα1.5 ml έως 2.0 ml
Τύπος κινητήραΧωρίς βούρτσα
Ταχύτητα13,300 rpm
Έλεγχος ταχύτηταςΠρογραμματιζόμενος
Tube Size1.5 ml έως 2.0 ml
ΧαρακτηριστικάΜικρόλιτρο
Τάση (AC)από 100 έως 127
Πλάτος10.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HETTICH 185MICRO24 Microliter φυγόκεντρος 1.5 x 2.0 mL 24 σωληνάρια
€3,963.71 /μονάδα