HERKULES HCR1 Can Crusher 3.75 τόνοι | AF2MQY 6VKN9

HERKULES Θραυστήρας δοχείων HCR1 3.75 Τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2MQY Μοντέλο: HCR1Cross Ref: 6VKN9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,212.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπορεί Crusher
Χωρητικότητα4 δοχεία γαλλονιού / δοχεία Qt 7 / (1) δοχεία 5 γαλονιών
Βάθος θαλάμου14 "
Ύψος θαλάμου14 "
Πλάτος θαλάμου14 "
Κύκλος χρόνου20 δευτ
Πίεση λειτουργίας90-120 psi
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος91 "
συνολικό πλάτος33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 176.9
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μείωση συντριβής (98%)
    • Μηχανισμός σύνθλιψης (Κύλινδρος αέρα)
    • Μέγιστη πίεση σύνθλιψης (3.75 τόνοι)
    • Αφαίρεση υπολειμμάτων (95%)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
HERKULES HCR2 Can Crusher 3.75 τόνοι | AD4MPD 41U084 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 2(4) 1 γαλλ. Δοχεία, (1) 5 gal. Μπορεί ή (1) 7 qt. Δοχεία14.25 "43.25 "16.5 "€7,710.87
HERKULES HCR3 Can Crusher 2.1 τόνοι | AD4MPE 41U085 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 3(1) 1 γαλλ. Μπορεί ή (3) 1 qt. Δοχεία13.5 "25.25 "18.125 "€5,388.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HERKULES Θραυστήρας δοχείων HCR1 3.75 Τόνων
€11,212.79 /μονάδα