Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL R513-20 Free Running Helical Insert, M14 x 1.25 Μέγεθος νήματος, 6PK | CH3UUW

HELICOIL R513-20 Free Running Helical Insert, M14 x 1.25 μέγεθος κλωστής, 6PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3UUW Μοντέλο: R513-20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Δωρεάν Coil Dia.0.688 "
Εισαγωγή μήκους0.472 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα6
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM14 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜέτρηση μπουζί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL R513-20 Free Running Helical Insert, M14 x 1.25 μέγεθος κλωστής, 6PK
€31.89 /πακέτο