Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL AT3591-3CW190 Ένθετο κλειδώματος χωρίς μπλέξιμο, λεπτό, 10-32 Μέγεθος σπειρώματος, 100PK | CH3XMF

HELICOIL AT3591-3CW190 Ένθετο κλειδώματος χωρίς μπλέξιμο, λεπτό, 10-32 μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3XMF Μοντέλο: AT3591-3CW190

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος UNF
Μέγεθος τρυπανιού#7
φινίρισμαΛιπαντικό ξηρής ταινίας
Δωρεάν Coil Dia.0.246 "
Εισαγωγή μήκους0.19 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος10-32
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδες, UNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL AT3591-3CW190 Ένθετο κλειδώματος χωρίς μπλέξιμο, λεπτό, 10-32 μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€154.43 /πακέτο