Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL A3585-5CN625 Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 5/16-18 Thread Size, Stainless Steel, 100PK | CH3WZK

HELICOIL A3585-5CN625 Βιδωτό ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WZK Μοντέλο: A3585-5CN625

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιούQ
Δωρεάν Coil Dia.0.39 "
Εισαγωγή μήκους0.625 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδα , UNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL A3585-5CN625 Βιδωτό ένθετο κλειδώματος με βίδα, χοντρό, 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK
€280.88 /πακέτο