Το κιτ επισκευής ελικοειδούς σπειρώματος Helicoil 5405-12 χρησιμοποιείται για την επισκευή απογυμνωμένων ή κατεστραμμένων οπών σε μεταλλικές επιφάνειες. Επίσης, επιδιορθώνει τα απογυμνωμένα νήματα και δημιουργεί νέα σπειρώματα για εφαρμογές στερέωσης, παρέχοντας ισχυρή σύνδεση στερέωσης, αποτρέποντας τη φθορά, τη διάβρωση ή την υπερβολική ροπή. Αυτό το κιτ είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ισχυρών εσωτερικών νημάτων σε όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, των πολυμερών και των σύνθετων υλικών.
Χαρακτηριστικά:
- Το κιτ επισκευής σπειρωμάτων Helicoil 5405-12 περιλαμβάνει ένα τρυπάνι, ένθετα, ατσάλινη βρύση υψηλής ταχύτητας, εργαλείο αποκοπής κρίκου και εργαλείο εγκατάστασης.
- Έρχεται σε προστατευτική θήκη μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και φορητότητα.
- Αυτό το κιτ έχει τρυπάνια διαφόρων μεγεθών προσαρμοσμένα σε τρυπάνια χειρός για διάνοιξη οπών σε μεταλλική επιφάνεια.
- Οι ατσάλινες βρύσες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σπειρωμάτων στις τρυπημένες οπές για να παρέχουν μια διαδρομή για ένθετα με σπείρωμα κατά την εγκατάσταση.
- Διαθέτει μια ποικιλία από ένθετα σπειρώματος ίδιου ή διαφορετικού μεγέθους για τη σύνδεση συνδετήρων όπως μπουλόνια. Αυτά τα ένθετα με σπείρωμα τοποθετούνται στην τρύπα με σπειρώματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο εγκατάστασης στο κιτ.
- Αυτό το σετ είναι μια παραλλαγή ελεύθερης λειτουργίας για μειωμένη πίεση και κόπωση υλικού.
- Τα ένθετα τύπου Metric έχουν ένα κούμπωμα στο άκρο του συρμάτινου πηνίου (για ευκολία εγκατάστασης) που αφαιρείται με το εργαλείο αφαίρεσης γρίπης για να επιτρέπεται το εύκολο βίδωμα των συνδετήρων.
- Αυτά τα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 για δομική αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Διατίθεται σε συσκευασία των 18 τεμαχίων.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Γιατί τα ένθετα Helicoil έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από την τρύπα πριν την εγκατάσταση;
A. Η διάμετρος των ενθέτων σπειρώματος Helicoil είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από τη διάμετρο της οπής με τρύπα πριν από την εγκατάσταση, καθώς το εργαλείο εγκατάστασης μειώνει τη διάμετρο του προπορευόμενου πηνίου όταν εφαρμόζει ροπή στο στόμιο του ένθετου Helicoil, επιτρέποντας έτσι στο ένθετο να εισχωρήσει στην τρύπα με το χτύπημα. Μετά την τοποθέτηση του σπειρώματος Helicoil, το πηνίο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής λειτουργεί σαν ελατήριο και επεκτείνεται προς τα έξω πάνω στο μεταλλικό υλικό για μια ισχυρή σύνδεση αγκύρωσης.
Ε. Ποιες είναι μερικές λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προβλήματα εγκατάστασης κιτ επισκευής νημάτων Helicoil;
A.
- Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την εγκατάσταση ενός ένθετου σπειρώματος Helicoil, ταιριάξτε πρώτα το ένθετο με το σωστό μέγεθός του και μετά ελέγξτε για φθορά. Οι μετρητές βύσματος σπειρώματος Helicoil μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των οπών με σπειρώματα πριν από την εγκατάσταση του ένθετου.
- Εάν το ένθετο Helicoil τοποθετείται τέλεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα στην περιέλιξη του συνδετικού συνδετήρα, αντιστοιχίστε τις διαστάσεις του συνδετήρα με τη διάμετρο και το βήμα του τοποθετημένου σπειρώματος Helicoil.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τύπων χονδροειδούς και λεπτής απόστασης νημάτων;
A.
- Χονδρόκοκκο: Τα νήματα έχουν μεγάλη απόσταση, επιτρέποντάς τους να σφίγγονται με λιγότερες στροφές. Είναι βαθιά και παχιά, μειώνοντας την πιθανότητα απογύμνωσης ή μπλοκαρίσματος ακόμα και αν έχουν τρυπήματα / βρώμικα / σκουριασμένα.
- Λεπτά: Τα νήματα είναι τοποθετημένα πιο κοντά μεταξύ τους για να αποφευχθεί η χαλάρωση όταν δονούνται. Τα λεπτά νήματα είναι ιδανικά για ακριβείς ρυθμίσεις επειδή διανύουν μικρή απόσταση με κάθε στροφή.