Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 3FPB Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 3B, 10-32 Μέγεθος νήματος | CH3VML

HELICOIL 3FPB Spiral Flute Tap, UNF, 3B, 10-32 Μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3VML Μοντέλο: 3FPB

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 1 / 2 "
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΕυθεία φλάουτο (χέρι)
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος10-32
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικά3B

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤύπος νημάτωνΥλικόΚατεύθυνση νήματοςφινίρισμαΑριθμός φλαούτωνΤυπικό λογότυποΤιμή
HELICOIL 02FPA Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 2B, 2-64 Μέγεθος νήματος | CH3VLZ 02 FPA2-642BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 02FPB Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 3B, 2-64 Μέγεθος νήματος | CH3VMA 02 FPB2-643BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 03FPA Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 2B, 3-56 Μέγεθος νήματος | CH3VMB 03 FPA3-562BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 03FPB Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 3B, 3-56 Μέγεθος νήματος | CH3VMC 03 FPB3-563BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
HELICOIL 04FPA Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 2B, 4-48 Μέγεθος νήματος | CH3VMD 04 FPA4-482BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ
Βρύση εισαγωγής σπειρώματος HELICOIL 04FPB, #4-48 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος σπειρώματος 11/16 ίντσες | CH3VME 4EYT9 04 FPB4-483BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png€45.94
HELICOIL 06FPA Σπειροειδής Βύσμα Φλάουτου Βρύσης, UNF, 2B, 6-40 Μέγεθος νήματος | CH3VMF 06 FPA6-402BUNFΥψηλής ταχύτητας χάλυβαΔεξί χέριΟχι αλειμμένος3ANSI.jpg,ISO.png-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 3FPB Spiral Flute Tap, UNF, 3B, 10-32 Μέγεθος νήματος
€33.19 /μονάδα