Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 2087-8 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M8 x 1.25 Μέγεθος νήματος | CH3WEH

HELICOIL 2087-8 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M8 x 1.25 Μέγεθος νήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WEH Πρότυπο: 2087-8
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
€19.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπευθείας σύνδεση
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος74.61mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD9
Σανκ Ντία.9.68mm
Πατήστε ΣτυλΕυθεία φλάουτο (χέρι)
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος31.75mm
Διάστρεμμα βύσματος1.25mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Χαρακτηριστικά5H

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.14

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤύπος νημάτωνΤιμή
HELICOIL 2087-10 Βίδα εισαγωγής σπειρώματος, M10x1.5 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος σπειρώματος 42 mm | CH3WDJ 4EYV9 2087-10M10 x 1.55HΜετρικό χονδροειδές€60.03
HELICOIL 2087-12 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M12 x 1.75 Μέγεθος νήματος | CH3WDK 2087-12M12 x 1.755HΜετρικό χονδροειδές-
RFQ
HELICOIL 2087-14 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M14 x 2 Μέγεθος νήματος | CH3WDL 2087-14M14 x 25HΜετρικό χονδροειδές-
RFQ
HELICOIL 2087-16 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M16 x 2 Μέγεθος νήματος | CH3WDM 2087-16M16 x 25HΜετρικό χονδροειδές-
RFQ
HELICOIL 2087-18 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M18 x 2.5 Μέγεθος νήματος | CH3WDN 2087-18M18 x 2.55HΜετρικό χονδροειδές-
RFQ
HELICOIL 2087-2 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M2 x 0.4 Μέγεθος νήματος | CH3WDP 2087-2M2 x 0.45HΜετρικό χονδροειδές-
RFQ
HELICOIL 2087-2.2 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M2.2 x 0.45 Μέγεθος νήματος | CH3WDQ 2087-2.2M2.2 x 0.455HΜετρικό χονδροειδές-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 2087-8 Straight Flute Tap, 5H, Metric Coarse , M8 x 1.25 Μέγεθος νήματος
€19.25 /μονάδα