Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 1185-2CN246S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 Μέγεθος νήματος, 1000PK | CH3WPG

HELICOIL 1185-2CN246S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 Μέγεθος νήματος, 1000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH3WPG Μοντέλο: 1185-2CN246S

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,349.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού#17
Δωρεάν Coil Dia.0.212 "
Εισαγωγή μήκους0.246 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα1000
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος8-32
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 1185-2CN246S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 Μέγεθος νήματος, 1000PK
€1,349.57 /πακέτο