HEIDOLPH 036130460 Μονάδα θέρμανσης, Μεταλλική, Πλατφόρμα Επώασης Αναδευτήρες 115V | CR3VCM 38RU58

HEIDOLPH 036130460 Heating Module, Metal, Incubating Platform Shakers 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3VCM Μοντέλο: 036130460Cross Ref: 38RU58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,383.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα μέτρησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
HEIDOLPH 036130530 Platform Shaker Package, PTFE/Ανοξείδωτο ατσάλι | CR3VCN 38RU65 036130530Αξεσουάρ€11,336.35
HEIDOLPH 036130500 Platform Shaker Package, PTFE/Ανοξείδωτο ατσάλι, 3 χρόνια Μήκος εγγύησης κατασκευαστών | CR3VCP 38RU62 036130500Αξεσουάρ€14,088.94
HEIDOLPH 036130510 Πλατφόρμα Shaker Package, PTFE/Ανοξείδωτο ατσάλι, 3 χρόνια Μήκος εγγύησης κατασκευαστών | CR3VCQ 38RU63 036130510Αξεσουάρ€14,087.89
HEIDOLPH 036130520 Πλατφόρμα Shaker Package, PTFE/Ανοξείδωτο ατσάλι, 3 χρόνια Μήκος εγγύησης κατασκευαστών | CR3VCR 38RU64 036130520Αξεσουάρ€11,490.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEIDOLPH 036130460 Heating Module, Metal, Incubating Platform Shakers 115V
€4,383.33 /μονάδα