Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEIDOLPH 036110430 Oil Bath, 1L | CR3VAL 36RN43

HEIDOLPH 036110430 Oil Bath, 1L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3VAL Μοντέλο: 036110430Cross Ref: 36RN43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€620.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠετρέλαιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HEIDOLPH 036110410 Oil Bath, 2L | CR3VAM 36RN44 036110410€752.75
HEIDOLPH 036110390 Oil Bath, 4L | CR3VAN 36RN45 036110390€794.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEIDOLPH 036110430 Oil Bath, 1L
€620.10 /μονάδα