Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H605B-005-F1 Ροόμετρο Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9

HEDLAND H605B-005-F1 Ροόμετρο Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YXW Μοντέλο: H605B-005-F1Cross Ref: 4NND9
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
€1,367.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Ακρίβεια+/- 2% πλήρης κλίμακα
Επιμελητήριο ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σύνδεσης1/2 FNPT
Υλικό ροήςΝερό και άλλα υγρά
Εύρος ροής0.5 έως 5 gpm
Εύρος ροής @ GPM / LPM0.5 σε 5 / 2 σε 19
Ύψος3"
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
Μήκος6.625 "
Μέγιστη. Πίεση3500 psi
Μέγιστη. Θερμ.240 F
Μέγ. Τάση250
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)6.00
Πτώση πίεσης - 50% Ροή (PSI)3.00
Υλικό σφραγίδαςViton
Ειδική βαρύτητα1.000
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή περιοχή
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤιμή
HEDLAND H601A-005-F1 Ροόμετρο Gpm / lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9 H601A-005-F1Αλουμίνιο€1,256.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H605B-005-F1 Ροόμετρο Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
€1,367.27 /μονάδα