Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEATHROW SCIENTIFIC HS27511C Test Tube Rack Πολυοξυμεθυλένιο PK8 | AH2GZC 28CR85

HEATHROW SCIENTIFIC HS27511C Rack δοκιμαστικού σωλήνα Πολυοξυμεθυλένιο PK8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2GZC Μοντέλο: HS27511CCross Ref: 28CR85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€248.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι δοκιμαστικού σωλήνα
ΑυτόκλειστοΝαι
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος8"
Μήκος4.125 "
ΥλικόΠολυοξυμεθυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων72
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΥλικόΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
HEATHROW SCIENTIFIC HS120085 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων με εποξειδική επίστρωση από ατσάλι μπλε | AH2BFA 24EN35 HS120085Μπλε--Εποξειδικός επικαλυμμένος χάλυβας--1€25.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120086 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων με εποξειδική επίστρωση ατσάλινο μπλε | AH2BFB 24EN36 HS120086Μπλε--Εποξειδικός επικαλυμμένος χάλυβας--1€48.14
HEATHROW SCIENTIFIC HS120087 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων με εποξειδική επίστρωση ατσάλινο μπλε | AH2BFC 24EN37 HS120087Μπλε--Εποξειδικός επικαλυμμένος χάλυβας--1€25.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων με εποξειδική επίστρωση από ατσάλι μπλε | AH2BFD 24EN38 HS120088Μπλε--Εποξειδικός επικαλυμμένος χάλυβας--1€52.78
HEATHROW SCIENTIFIC HS120089 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων με εποξειδική επίστρωση από ατσάλι μπλε | AH2BFE 24EN39 HS120089Μπλε2 13 / 20 "8.25 "Εποξειδικός επικαλυμμένος χάλυβας-4 3 / 10 "1€43.27
HEATHROW SCIENTIFIC HS120091 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων με εποξειδική επίστρωση από ατσάλι μπλε | AH2BFG 24EN41 HS120091Μπλε--Εποξειδικός επικαλυμμένος χάλυβας--1€81.51
HEATHROW SCIENTIFIC HS120112 Ράφι δοκιμαστικών σωλήνων Μπλε πολυπροπυλένιο | AH2BFJ 24EN48 HS120112Μπλε4.25 "27 3 / 20 "Πολυπροπυλένιο-10 "1€118.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS27511C Rack δοκιμαστικού σωλήνα Πολυοξυμεθυλένιο PK8
€248.55 /πακέτο