Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEATHROW SCIENTIFIC HS120037 Rectangular Storage Box, Holds Tubes, Vials, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 Inch Size | CE9QQM 55PT23

HEATHROW SCIENTIFIC HS120037 Ορθογώνιο κουτί αποθήκευσης, σωλήνες συγκράτησης, φιαλίδια, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9QQM Μοντέλο: HS120037Cross Ref: 55PT23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποθήκευση Box
ΧρώμαΡοζ
Μέγεθος διαμερίσματος31 / 64 "
Βάθος5-7 / 64 "
Ύψος1-29 / 32 "
ΣυγκρατείΣωλήνες, φιαλίδια
Μήκος5-7 / 64 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων81
Αριθμός αυλακώσεων81
ΧαρακτηριστικάΑυτόκλειστο
Πλάτος5-7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΜήκοςΑριθμός διαμερισμάτωνΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Ορθογώνιο κουτί αποθήκευσης, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQA 55PT28 HS120042Καθαρισμός6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€67.52
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Κουτί αποθήκευσης ορθογώνιο, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQB 55PT29 HS120043Μαύρη6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Κουτί αποθήκευσης ορθογώνιο, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQC 55PT30 HS120044Μπλε/Πράσινο/Πορτοκαλί/Ροζ/Κίτρινο6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€78.51
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Κιβώτιο αποθήκευσης ορθογώνιο, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQD 55PT31 HS120201Μπλε6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Ορθογώνιο κουτί αποθήκευσης, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQE 55PT32 HS120202Πράσινο6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Ορθογώνιο κουτί αποθήκευσης, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQF 55PT33 HS120203Κίτρινο6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Ορθογώνιο κουτί αποθήκευσης, συγκρατεί σωλήνες, φιαλίδια, 2-13/64 x 6 x 6 ίντσα Μέγεθος | CE9QQG 55PT34 HS120204Πορτοκαλί6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120037 Ορθογώνιο κουτί αποθήκευσης, σωλήνες συγκράτησης, φιαλίδια, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 ίντσες Μέγεθος
€56.58 /πακέτο