HEAT WAGON P1800-1 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Ανεμιστήρας αναγκασμένος 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2

HEAT WAGON P1800-1 Ηλεκτρικός ανεμιστήρας αερόθερμο 240v 18kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DVF Μοντέλο: P1800-1Cross Ref: 5PFX2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,958.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική ακτινοβολία
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση100 βαθμοί F
Ενισχυτές AC75.0/50.0
Έξοδος BtuH65,000/41,000
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος14 "
Τύπος θερμαντήραΑναγκαστικός ανεμιστήρας
Ύψος20 "
Hz60
kW18/12
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΣκληρό ενσύρματο
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΔιακόπτης ορίου υπερθέρμανσης (αυτόματη επαναφορά)
Τάση240
Watts18,000/12,000
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)56.39
Μήκος πλοίου (cm)82.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8516290030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάσηΤιμή
HEAT WAGON P1800-3 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Ανεμιστήρας Αναγκασμένος 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3 P1800-350.0/34.03€3,002.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEAT WAGON P1800-1 Ηλεκτρικός ανεμιστήρας αερόθερμο 240v 18kw
€2,958.80 /μονάδα