Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10250T Υ-διηθητήρας 2 1/2 ίντσες με σπείρωμα | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Υ-φίλτρο 2 1/2 ίντσας με σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MCZ Μοντέλο: YS10250TCross Ref: 3CEE2
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
€597.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)2-1 / 2 "
σύνδεσηΣπείρωμα
Ύψος9.59 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος2.5 "
Πλάτος5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7035
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤιμή
HAYWARD YS10250S Υ-φίλτρο 2 Υποδοχή 1/2 ίντσας | AC8MDB 3CEE4 YS10250SΡευματοδότης€581.87
HAYWARD YS10250TU Υ-διηθητήρας 2 1/2 ιντσών True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUΣπείρωμα€608.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10250T Υ-φίλτρο 2 1/2 ίντσας με σπείρωμα
€597.75 /μονάδα