Βαθμολογία διακοπής EATON CHB130GF Γείωσης, 30A, 10kA | CE6GJW

EATON Βαθμολογία διακοπής CHB130GF γείωσης, 30A, 10kA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6GJW Μοντέλο: CHB130GF

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€275.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές30
Τύπος πλαισίουCHB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120 / 240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)11.68

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Eaton CHB130GF σχεδιασμένος για χρήση με κεντρικά φορτία για την αποφυγή τυχαίων υπερτάσεων ισχύος
    • Η μονάδα θερμικής-μαγνητικής διαδρομής αντιδρά άμεσα σε σοβαρά βραχυκυκλώματα, αλλά αποφεύγει την ενεργοποίηση ήπιας υπερφόρτωσης
    • Η εγκατάσταση προστασίας από ελαττώματα γείωσης 5 mA εξασφαλίζει πλήρη προστασία έναντι τυχαίων κραδασμών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
Διακόπτης EATON CHB220GF, 2-Pole, 10kA Διακοπή λειτουργίας, 120/240VAC | CE6GKB CHB220GF302€574.76
Διακόπτης EATON CHB230GF, μπουλόνι, 1 φάση, 40 Ampere, 10kAIC στα 240V | CE6GKE CHB230GF402-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Βαθμολογία διακοπής CHB130GF γείωσης, 30A, 10kA
€275.79 /μονάδα