Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10200TU Υ-διηθητήρας 2 ιντσών True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2

HAYWARD YS10200TU Υ-φίλτρο 2 ιντσών True Union Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MEZ Μοντέλο: YS10200TUCross Ref: 3CEP2
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
€357.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)2"
σύνδεσηΣπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος7.07 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα2"
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΑληθινή Ένωση
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7225
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΣτέγαση ΥλικόΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10200T φίλτρο Υ 2 ίντσας με σπείρωμα | AC8MCU 3CED6 YS10200TΣπείρωμα--PVC3.75 "€328.18
HAYWARD YS10200S Υ-διηθητική υποδοχή 2 ιντσών | AC8MCW 3CED8 YS10200SΡευματοδότης--PVC3.75 "€328.18
HAYWARD YS00200T Υ-διηθητήρας 2 ιντσών Διαφανές PVC | AC8MEJ 3CEH7 YS00200TΣπείρωμα--Διαυγές PVC3.75 "€338.65
HAYWARD YS00200S Υ-διηθητήρας 2 ίντσες Socket Clear Pvc | AC8MEL 3CEH9 YS00200SΡευματοδότηςΡευματοδότηςPVCΔιαυγές PVC3.75 "€340.24
HAYWARD YS20200S Y-διηθητήρας Σύνδεση υποδοχής 2 ιντσών | AC8MFY 3CET7 YS20200SΡευματοδότηςΡευματοδότηςCPVCCPVC3.38 "€1,008.60
Σύνδεση σπειρώματος HAYWARD YS20200T Y-strainer 2 ιντσών | AC8MGA 3CET9 YS20200TΝήμα--CPVC3.38 "€1,008.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10200TU Υ-φίλτρο 2 ιντσών True Union Pvc
€357.67 /μονάδα