Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10150TU Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσας True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9

HAYWARD YS10150TU Υ-φίλτρο 1 1/2 ίντσας True Union Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MEX Μοντέλο: YS10150TUCross Ref: 3CEN9
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
€320.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 2 "
σύνδεσηΣπείρωμα
Ύψος5.85 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΑληθινή Ένωση
Πλάτος2.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10150T Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα με σπείρωμα | AC8MCP 3CED2 YS10150TΣπείρωμα-5.85 "PVC2.94 "€277.88
HAYWARD YS10150S Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Υποδοχή | AC8MCR 3CED4 YS10150SΡευματοδότηςΡευματοδότης5.85 "PVC2.94 "€282.80
HAYWARD YS00150T Υ-διηθητικό 1 1/2 ίντσας Διαφανές PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150TΣπείρωμαΣπείρωμα5.85 "Διαυγές PVC2.94 "€288.13
HAYWARD YS00150S Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Socket Clear Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SΡευματοδότης-5.85 "Διαυγές PVC2.94 "€289.49
HAYWARD YS20150S Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Σύνδεση υποδοχής | AC8MFU 3CET3 YS20150SΡευματοδότης-5.81 "CPVC2.63 "€777.37
HAYWARD YS20150T Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFW 3CET5 YS20150TΝήμα-5.81 "CPVC2.63 "€799.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10150TU Υ-φίλτρο 1 1/2 ίντσας True Union Pvc
€320.99 /μονάδα