Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10150S Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Υποδοχή | AC8MCR 3CED4

HAYWARD YS10150S Y-strainer 1 Υποδοχή 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MCR Μοντέλο: YS10150SCross Ref: 3CED4
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
€282.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 2 "
σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος5.85 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1.5 "
Πλάτος2.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7605
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10150T Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα με σπείρωμα | AC8MCP 3CED2 YS10150TΣπείρωμα-5.85 "PVC2.94 "€277.88
HAYWARD YS00150T Υ-διηθητικό 1 1/2 ίντσας Διαφανές PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150TΣπείρωμαΣπείρωμα5.85 "Διαυγές PVC2.94 "€288.13
HAYWARD YS00150S Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Socket Clear Pvc | AC8MEG 3CEH5 YS00150SΡευματοδότης-5.85 "Διαυγές PVC2.94 "€289.49
HAYWARD YS10150TU Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσας True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUΣπείρωμα-5.85 "PVC2.94 "€320.99
HAYWARD YS20150S Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Σύνδεση υποδοχής | AC8MFU 3CET3 YS20150SΡευματοδότης-5.81 "CPVC2.63 "€777.37
HAYWARD YS20150T Υ-διηθητήρας 1 1/2 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFW 3CET5 YS20150TΝήμα-5.81 "CPVC2.63 "€799.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10150S Y-strainer 1 Υποδοχή 1/2 ίντσας
€282.80 /μονάδα