Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10125S Υ-διηθητήρας 1 1/4 ίντσα Υποδοχή | AC8MCM 3CEC9

HAYWARD YS10125S Y-strainer 1 Υποδοχή 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MCM Μοντέλο: YS10125SCross Ref: 3CEC9
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
€279.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 4 "
σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος5.85 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος2.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8415
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΥλικόΤιμή
HAYWARD YS10125T Υ-διηθητήρας 1 1/4 ίντσας με σπείρωμα | AC8MCK 3CEC7 YS10125TΣπείρωμαPVC€299.25
HAYWARD YS00125T Υ-διηθητήρας 1 1/4 ίντσας Διαφανές PVC | AC8MEA 3CEG8 YS00125TΣπείρωμαΔιαυγές PVC€297.35
HAYWARD YS00125S Υ-σουρωτήρι 1 1/4 ίντσας Υποδοχή διαφανής PVC | AC8MEC 3CEH1 YS00125SΡευματοδότηςΔιαυγές PVC€283.25
HAYWARD YS10125TU Y-φίλτρο 1 1/4 ίντσας True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUΣπείρωμαPVC€317.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10125S Y-strainer 1 Υποδοχή 1/4 ίντσας
€279.33 /μονάδα