Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10050S Υ-διηθητική υποδοχή 1/2 ίντσας | AC8MCA 3CEA6

HAYWARD YS10050S Y-strainer Υποδοχή 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MCA Μοντέλο: YS10050SCross Ref: 3CEA6
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
€122.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1 / 2 "
σύνδεσηΡευματοδότης
Ύψος2.94 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγεθος οθόνηςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10050T Υ-διηθητήρας 1/2 ίντσας με σπείρωμα | AC8MBY 3CEA4 YS10050TΣπείρωμα--PVC1 / 8 "1.5 "€123.32
HAYWARD YS00050T Υ-διηθητήρας 1/2 ίντσας Διαφανές PVC | AC8MDM 3CEF5 YS00050TΣπείρωμα--Διαυγές PVC1 / 32 "1.5 "€126.32
HAYWARD YS00050S Υ-διηθητήρας 1/2 ίντσας Υποδοχή διαφανής PVC | AC8MDP 3CEF7 YS00050SΡευματοδότηςΡευματοδότηςPVCΔιαυγές PVC1 / 32 "1.5 "€125.71
HAYWARD YS10050TU Υ-διηθητήρας 1/2 ίντσας True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUΣπείρωμα--PVC1 / 32 "1.5 "€137.47
HAYWARD YS20050S Υ-διηθητήρας Σύνδεση υποδοχής 1/2 ίντσας | AC8MFG 3CEP9 YS20050SΡευματοδότης--CPVC1 / 32 "1.38 "€347.34
HAYWARD YS20050T Υ-διηθητήρας 1/2 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFJ 3CER2 YS20050TΝήμαΣπείρωμαCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€347.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10050S Y-strainer Υποδοχή 1/2 ιντσών
€122.64 /μονάδα