Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YC20125F Y Βαλβίδα ελέγχου CPVC 1-1 / 4 ίντσα φλάντζα | AH8LPY 38W143

HAYWARD YC20125F Βαλβίδα ελέγχου CPVC 1-1/4 ίντσας με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8LPY Μοντέλο: YC20125FCross Ref: 38W143

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,091.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςY Ελέγξτε τη βαλβίδα
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή26 gpm
Εξάγωνο μέγεθος2"
Μήκος9 33 / 64 "
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος5 13 / 16 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡοήΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΤιμή
HAYWARD YC10050T Y Έλεγχος βαλβίδας PVC 1/2 ίντσας με σπείρωμα | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMΣπείρωμα0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€179.71
HAYWARD YC10050S Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσα υποδοχή | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMΡευματοδότης0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€200.88
HAYWARD YC10050F Y Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσα φλάντζα | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMΦλάντζα0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€266.90
HAYWARD YC10100T Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσας με σπείρωμα | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMΣπείρωμα9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€246.16
Βαλβίδα ελέγχου HAYWARD YC10100S Y PVC 1 ίντσας | AH8LML 38W084 YC10100SFPMΡευματοδότης9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€218.41
HAYWARD YC10100F Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα φλάντζα | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMΦλάντζα9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€361.70
HAYWARD YC10125T Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσες με σπείρωμα | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMΣπείρωμα26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€383.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC20125F Βαλβίδα ελέγχου CPVC 1-1/4 ίντσας με φλάντζα
€1,091.75 /μονάδα