HAYWARD YC10250TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 2-1 / 2 ίντσες | AH8LTK 38W201

HAYWARD YC10250TU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8LTK Μοντέλο: YC10250TUCross Ref: 38W201

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€906.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου True Union Y
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών1 psi
Ροή75 gpm
Εξάγωνο μέγεθος3.5 "
Μήκος16 49 / 64 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi @ 70 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος10 29 / 64 "
Υλικό σφραγίδαςFPM
Υλικό καθίσματοςFPM
Μέγεθος2.5 "
Πλάτος6 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.705
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σφραγίδαςΤύπος σύνδεσηςΡοήΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΤιμή
HAYWARD YC10050TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMΦλάντζα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€224.45
HAYWARD YC10050SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1/2 ίντσας | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMΣπείρωμα0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "€226.60
HAYWARD YC10075TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσες | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMΡευματοδότης3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10075SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 3/4 ίντσα | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMΦλάντζα3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "€250.48
HAYWARD YC10100TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMΣπείρωμα9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€261.90
HAYWARD YC10100SU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1 ίντσα | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMΡευματοδότης9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "€271.64
HAYWARD YC10125TU True Union Y Βαλβίδα ελέγχου PVC 1-1 / 4 ίντσες | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMΦλάντζα26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "€390.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YC10250TU True Union Y Βαλβίδα αντεπιστροφής PVC 2-1/2 ίντσας
€906.10 /μονάδα