Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD VB107X15 Vacuum Breaker 3/4 Inch Fnpt Pvc 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 Vacuum Breaker 3/4 ιντσών Fnpt Pvc 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MAN Μοντέλο: VB107X15Cross Ref: 3CDX6
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
€334.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος1.75 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΣφραγίστεViton
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος140 βαθμοί F
Πλάτος1 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD VB107X15 Vacuum Breaker 3/4 ιντσών Fnpt Pvc 150 Psi
€334.32 /μονάδα