HAYWARD TC2300FE Βαλβίδα ελέγχου Cpvc 3 ίντσες φλάντζα | AE2ZJA 5AAX1

HAYWARD TC2300FE Βαλβίδα ελέγχου Cpvc 3 ιντσών με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZJA Μοντέλο: TC2300FECross Ref: 5AAX1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,157.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών3 psi
Ροή150 gpm
Μήκος14.375 "
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Θερμ.190 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη (Flow Up)
συνολικό ύψος7.5 "
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Μέγεθος3"
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.065
Ύψος πλοίου (cm)50.29
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςΤύπος σύνδεσηςΡοήΜέγεθοςΠλάτοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
HAYWARD TC10025T Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/4 ίντσας Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 βαθμοί F€69.06
HAYWARD TC10037T Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/8 ίντσες Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 βαθμοί F€58.70
HAYWARD TC10050ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1/2 ίντσα Skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 βαθμοί F€74.27
HAYWARD TC10075ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 3/4 ίντσες Skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 βαθμοί F€85.93
HAYWARD TC10100ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1 ίντσα Skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 βαθμοί F€116.04
HAYWARD TC10125ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1-1/4 ίντσας Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 βαθμοί F€150.64
HAYWARD TC10150ST Βαλβίδα ελέγχου Pvc 1-1 / 2 ίντσες Skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 βαθμοί F€189.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD TC2300FE Βαλβίδα ελέγχου Cpvc 3 ιντσών με φλάντζα
€1,157.63 /μονάδα