HAYWARD SBC150STE18 Φίλτρο καλαθιού 1 1/2 ίντσα Eastar | AC8MBE 3CDZ9

HAYWARD SBC150STE18 φίλτρο καλαθιού 1 1/2 ίντσας Eastar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MBE Μοντέλο: SBC150STE18Cross Ref: 3CDZ9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,044.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)1-1 / 2 "
σύνδεσηΥποδοχή / σπείρωμα
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / σπείρωμα
Ύψος15.5 "
Στέγαση ΥλικόΠάσχα (R)
ΥλικόΠάσχα (R)
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 8 "
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος1.5 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8445
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΤιμή
HAYWARD SBC050STE132 Φίλτρο καλαθιού 1/2 ίντσα Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "Ιστάρ11 "Ιστάρ150 psi1 / 2 "1 / 32 "€656.89
HAYWARD SBC075STE132 Φίλτρο καλαθιού 3/4 ίντσες Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Πάσχα (R)11 "Πάσχα (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "€676.24
HAYWARD SBC100STE132 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Πάσχα (R)11 "Πάσχα (R)100 psi1"1 / 32 "€655.03
HAYWARD SBC125STE18 Φίλτρο καλαθιού 1 1/4 ίντσα Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Πάσχα (R)16 "Πάσχα (R)100 psi1.25 "1 / 8 "€1,134.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD SBC150STE18 φίλτρο καλαθιού 1 1/2 ίντσας Eastar
€1,044.96 /μονάδα