HAYWARD PCSBYV112EA9 Butterfly Valve 2 Inch Pvc Epdm Πνευματικό ελατήριο Επιστροφή | AG6KGV 36FV25

HAYWARD PCSBYV112EA9 Βαλβίδα πεταλούδας 2 ιντσών Pvc Epdm Επιστροφή πνευματικού ελατηρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6KGV Μοντέλο: PCSBYV112EA9Cross Ref: 36FV25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,069.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
ΕνέργειεςΕπιστροφή την άνοιξη
Πίεση εισόδου αέρα80 psi
Υλικό σώματοςPVC
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4.75 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454
σύνδεσηANSI
Λουγκ Ντία.3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό καθίσματοςEPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8481809030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Αριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΥλικό καθίσματοςΤιμή
HAYWARD PCSBYV113EA9 Πεταλούδα Βαλβίδα 3 ίντσας Pvc Epdm Πνευματική άνοιξη επιστροφής | AG6KGQ 36FV21 PCSBYV113EA96"43"EPDM€2,102.77
HAYWARD PCSBYV113VA9 Butterfly Valve 3 Inch Pvc Fpm Πνευματικό ελατήριο Επιστροφή | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM€2,458.63
HAYWARD PCSBYV114EA9 Butterfly Valve 4 Inch Pvc Epdm Πνευματικό ελατήριο Επιστροφή | AG6KGT 36FV23 PCSBYV114EA97.5 "84"EPDM€2,584.22
HAYWARD PCSBYV114VA9 Butterfly Valve 4 Inch Pvc Fpm Πνευματικό ελατήριο Επιστροφή | AG6KGU 36FV24 PCSBYV114VA97.5 "84"FPM€3,035.05
HAYWARD PCSBYV112VA9 Butterfly Valve 2 Inch Pvc Fpm Πνευματικό ελατήριο Επιστροφή | AG6KGW 36FV26 PCSBYV112VA94.75 "42"FPM€2,202.06
HAYWARD PCSBYV116EA9 Βαλβίδα πεταλούδας 6 ιντσών Pvc Epdm Pneu Spring Return | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM€3,345.58
HAYWARD PCSBYV116VA9 Butterfly Valve 6 Inch Pvc Fpm Πνευματικό ελατήριο Επιστροφή | AG6KGY 36FV28 PCSBYV116VA99.5 "86"FPM€4,234.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD PCSBYV112EA9 Βαλβίδα πεταλούδας 2 ιντσών Pvc Epdm Επιστροφή πνευματικού ελατηρίου
€2,069.93 /μονάδα