Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD BFAS3010TES Προσαρμογή στεγανοποίησης 1 ίντσας πολυπροπυλενίου Epdm | AA4ZQG 13L979

HAYWARD BFAS3010TES Εφαρμογή διαφράγματος 1 ιντσών Epdm πολυπροπυλενίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZQG Μοντέλο: BFAS3010TESΣταυρός: 13L979

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος2.875 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος1.08 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας1-7 / 8 "
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΥλικό φλάντζαςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Προσαρμογή διαφράγματος 1/2 ίντσας Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM2.75 "1 / 2 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€37.83
HAYWARD BFAS1005TFS Προσαρμογή διαφράγματος 1/2 ίντσας Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCΓκρίFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€44.56
HAYWARD BFAS1007CFS Προσαρμογή διαφράγματος 3/4 ίντσες Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM2.875 "3 / 4 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€44.32
HAYWARD BFAS1007TFS Προσαρμογή διαφράγματος 3/4 ίντσες Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCΓκρίFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€52.07
HAYWARD BFAS1010CFS Προσαρμογή διαφράγματος 1 ίντσα Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM2.875 "1"40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€46.48
HAYWARD BFAS1010TFS Προσαρμογή διαφράγματος 1 ίντσας Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCΓκρίFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€53.94
HAYWARD BFAS1012CFS Προσαρμογή στεγανοποίησης 1-1 / 4 ίντσες PVC Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM3"1.25 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€60.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD BFAS3010TES Εφαρμογή διαφράγματος 1 ιντσών Epdm πολυπροπυλενίου
€63.89 /μονάδα