HAYWARD BFA1060TFS Προσαρμογή στεγανοποίησης 6 ιντσών Fnpt x Fnpt | AC8LWC 3CDG5

HAYWARD BFA1060TFS Εφαρμογή διαφράγματος 6 ιντσών Fnpt x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LWC Μοντέλο: BFA1060TFSCross Ref: 3CDG5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€925.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση δεξαμενής διαφράγματος
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςFPM
Μήκος8"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος3.25 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας8-1 / 16 "
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.8075
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΥλικό φλάντζαςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Προσαρμογή διαφράγματος 1/2 ίντσας Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM2.75 "1 / 2 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€37.83
HAYWARD BFAS1005TFS Προσαρμογή διαφράγματος 1/2 ίντσας Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCΓκρίFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€44.56
HAYWARD BFAS1007CFS Προσαρμογή διαφράγματος 3/4 ίντσες Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM2.875 "3 / 4 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€44.32
HAYWARD BFAS1007TFS Προσαρμογή διαφράγματος 3/4 ίντσες Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCΓκρίFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€52.07
HAYWARD BFAS1010CFS Προσαρμογή διαφράγματος 1 ίντσα Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM2.875 "1"40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€46.48
HAYWARD BFAS1010TFS Προσαρμογή διαφράγματος 1 ίντσας Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCΓκρίFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€53.94
HAYWARD BFAS1012CFS Προσαρμογή στεγανοποίησης 1-1 / 4 ίντσες PVC Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCΓκρίFNPT x ΥποδοχήFPM3"1.25 "40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€60.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD BFA1060TFS Εφαρμογή διαφράγματος 6 ιντσών Fnpt x Fnpt
€925.88 /μονάδα