Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAWS 7611 Eyewash Deck Mount 11-1 / 2 Πλάτος 11-1 / 2 Βάθος | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 Βάση βάσης πλύσης ματιών 11-1/2 Πλάτος 11-1/2 Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KDM Μοντέλο: 7611Cross Ref: 3RVF6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€830.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύσιμο ματιών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαChrome
Βάθος11.5 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΚούνια
Υλικό μπολΧωρίς μπολ
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.2.25 "
Υλικό κεφαλήςABS πλαστικό
Ύψος8.5 "
ΒάσηΚατάστρωμα
Αριθμός κεφαλών1
Υλικό σωλήνωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο ματιών: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΒάθοςΒάσηΠλάτοςΤο πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΥλικό τοποθέτησηςΜέγεθος προσαρμογήςΤιμή
HAWS 7620 Βρύση πλύσης ματιών 3-1 / 2 Πλάτος 4 Βάθος | AG9BZK 11L739 76202"Ασημένιο4"Βρύση3.5 "Περιστροφή κεφαλής πλύσης ματιώνΑνοξείδωτο ατσάλι55/64 "-27 Γυναίκα€471.42
HAWS 7324 Βάση τοίχου για πλύσιμο ματιών / προσώπου | AG9CGT 16D370 732413 "--Τοίχος5"Πιέστε λαβήΟρείχαλκος-€667.59
HAWS 7655WCC Πλυντήριο ματιών / προσώπου Πτυσσόμενο τοίχωμα | AG9CHN 16D394 7655 WCC32 "--Τοίχος14 "Τραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος-€2,320.38
HAWS 7655WCSM Πλυντήριο ματιών / προσώπου Πτυσσόμενο τοίχωμα | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Τοίχος14.5 "Τραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος-€2,507.79
HAWS 7656WCC Εργαστήριο πλύσης ματιών / προσώπου Τραβήξτε το κάτω μέρος του τοίχου | AG9CHQ 16D396 7656 WCC32 "--Τοίχος14 "Τραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος-€2,879.86
HAWS 7656WCSM Πλυντήριο ματιών / προσώπου Πτυσσόμενο τοίχωμα | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Τοίχος14.5 "Τραβήξτε τη λαβήΟρείχαλκος-€3,601.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAWS 7611 Βάση βάσης πλύσης ματιών 11-1/2 Πλάτος 11-1/2 Βάθος
€830.43 /μονάδα