Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HASTINGS FILTERS AFC1005 Στοιχείο φίλτρου αέρα/καμπίνα 11-5/8 ίντσες Μήκος | AC3ZVX 2XXF6

HASTINGS FILTERS AFC1005 Στοιχείο φίλτρου αέρα/καμπίνα 11-5/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ZVX Μοντέλο: AFC1005Cross Ref: 2XXF6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ύψος31 / 32 "
Μήκος11.625 "
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2102
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φίλτρο αέρα καμπίνας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
Φίλτρα HASTINGS AF894 Στοιχείο φίλτρου αέρα 2-23 / 32 ίντσες Μήκος | AC3ZRL 2XWR3 AF8942 23 / 32 "2 23 / 32 "8.5938.593€4.84
Φίλτρα HASTINGS AF945 Στοιχείο φίλτρου αέρα 1-9 / 16 ίντσα Μήκος | AC3ZUK 2XXA2 AF9451 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "€3.61
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF971 Στοιχείο φίλτρου αέρα Μήκος 2-5 / 8 ίντσες | AC3ZUL 2XXA3 AF9712.625 "2.625 "10.031 "10.031 "€8.02
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AFC1253 Στοιχείο φίλτρου αέρα / καμπίνα Μήκος 9-3 / 32 ίντσες | AC3ZVP 2XXE7 AFC125325 / 32 "9 3 / 32 "-8 15 / 32 "€7.07
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AFC1009 Στοιχείο φίλτρου αέρα / καμπίνα 11-7 / 16 Μήκος ίντσας | AC3ZVY 2XXF8 AFC100911 / 16 "11.437 "-8.875 "€7.11
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AFC1218 Στοιχείο / καμπίνα φίλτρου αέρα Μήκος 9-3 / 8 ίντσες | AC3ZWF 2XXG7 AFC12183 / 4 "9.375 "-8.5 "€6.12
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AFC1284 Στοιχείο φίλτρου αέρα / καμπίνα 11-1 / 2 Μήκος ίντσας | AC3ZWK 2XXH2 AFC12841 3 / 32 "11.5 "-7 5 / 16 "€5.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HASTINGS FILTERS AFC1005 Στοιχείο φίλτρου αέρα/καμπίνα 11-5/8 ίντσες μήκος
€6.18 /μονάδα