Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HARRIS PT-3-2WT Ταινία μαρκαδόρου Λευκό 2 κατευθύνσεων 150 πόδια | AC9VEJ 3KJZ1

HARRIS INDUSTRIES PT-3-2WT Ταινία σήμανσης πεζοδρομίου Λευκή 2-way 150 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VEJ Μοντέλο: PT-3-2WTCross Ref: 3KJZ1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης οδοστρώματος
ΧρώμαΆσπρο
TοποθεσίαΔύο τρόπους
Μέθοδος εγκατάστασηςΞεφλουδίστε και κολλήστε
Μήκος150ft.
ΥλικόΜεταλλική μεμβράνη με ευαίσθητη στην πίεση συγκολλητική υποστήριξη
Πάχος12 χλμ.
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ3919101010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HARRIS PT-3-2YL Ταινία οροφής Κίτρινο 2 κατευθύνσεων 150 πόδια | AC9VEK 3KJZ3 PT-3-2YLΚίτρινο2"€129.16
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HARRIS PT-3-4WT Ταινία μαρκαδόρου Λευκό 2 κατευθύνσεων 150 πόδια | AC9VEL 3KJZ5 PT-3-4WTΆσπρο4"€194.08
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HARRIS PT-3-4YL Ταινία μαρκαδόρου Κίτρινο 2 κατευθύνσεων 150 πόδια | AC9VEM 3KJZ7 PT-3-4YLΚίτρινο4"€194.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS INDUSTRIES PT-3-2WT Ταινία σήμανσης πεζοδρομίου Λευκή 2-way 150 πόδια
€129.16 /μονάδα