Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS INDUSTRIES 01LB849 Δευτερεύουσα ετικέτα 4 ίντσες Χ χαρτί - Συσκευασία 100 | AF4EGU 8TP38

HARRIS INDUSTRIES 01LB849 Χαρτί δευτερεύουσας ετικέτας 4 ιντσών H - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EGU Μοντέλο: 01LB849Cross Ref: 8TP38

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔευτερεύουσα ετικέτα
Ύψος4"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, μαύρο / λευκό
ΥλικόΧαρτί
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
HARRIS INDUSTRIES 01LB26519 Δευτερεύουσα ετικέτα 4 ίντσες H Vinyl Pk 115 | AF4PQF 9EX79 01LB26519ΠράσινοVinyl115€21.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS INDUSTRIES 01LB849 Χαρτί δευτερεύουσας ετικέτας 4 ιντσών H - Πακέτο 100
€8.62 /πακέτο