Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS INDUSTRIES 01LB26519 Δευτερεύουσα ετικέτα 4 ίντσες H Vinyl Pk 115 | AF4PQF 9EX79

HARRIS INDUSTRIES 01LB26519 Δευτερεύουσα ετικέτα 4 ιντσών H Vinyl Pk 115

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4PQF Μοντέλο: 01LB26519Cross Ref: 9EX79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔευτερεύουσα ετικέτα
Ύψος4"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΠράσινο
ΥλικόVinyl
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόPkg. Ποσ.Τιμή
HARRIS INDUSTRIES 01LB849 Δευτερεύουσα ετικέτα 4 ίντσες Χ χαρτί - Συσκευασία 100 | AF4EGU 8TP38 01LB849Μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, μαύρο / λευκόΧαρτί100€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS INDUSTRIES 01LB26519 Δευτερεύουσα ετικέτα 4 ιντσών H Vinyl Pk 115
€21.25 /πακέτο