Σύστημα αερίου HARRIS KH2002 905 H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PTE 46Z588

HARRIS KH2002 Gas System 905 H2 350 Cga 0-125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PTE Μοντέλο: KH2002Cross Ref: 46Z588

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,518.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα εναλλαγής αερίου
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Εισαγωγή σύνδεσης CGA350
Αέριο κυλίνδρουH2
Παράδοση0-125 PSI
Εύρος πίεσης παράδοσης0-125 PSI
Ρυθμός ροής700 SCFH (ΑΕΡΑ)
Υπηρεσία φυσικού αερίουΥδρογόνο
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών200 PSI
Σύνδεση εισόδουCGA-350
Μετρητής εισόδου4,000 PSIG
ΥλικόΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Σύνδεση εξόδου1/4 "FNPT
Βαθμός πίεσης3,000 PSIG
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΕναλλαγή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0445
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σύνδεσης CGAΑέριο κυλίνδρουΥπηρεσία φυσικού αερίουΣύνδεση εισόδουΤιμή
HARRIS KH2000 Gas System 905 Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PTC 46Z586 KH2000320CO2Διοξείδιο του άνθρακαCGA-320€2,602.32
HARRIS KH2001 Σύστημα αερίου Medical Air 346 Cga 0-125 Psi | AD6PTD 46Z587 KH2001346Medical AirMedical AirCGA-346€2,430.71
Σύστημα αερίου HARRIS KH2003 905 O2 540 Cga 0-125 Psi | AD6PTF 46Z589 KH2003540O2ΟξυγόνοCGA-540€2,535.82
Σύστημα αερίου HARRIS KH2004 Ar / n2 / he 580 Cga 0-125 | AD6PTG 46Z590 KH2004580Ar / N2 / HeΑργό, Ήλιο, ΆζωτοCGA-580€2,598.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS KH2002 Gas System 905 H2 350 Cga 0-125 Psi
€2,518.82 /μονάδα