Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS KH1133 Ειδικός ρυθμιστής αερίου κύλινδρος Co2 Cga-320 | AF9KJV 30AA46

HARRIS KH1133 Ειδικός κύλινδρος ρυθμιστή αερίου Co2 Cga-320

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KJV Μοντέλο: KH1133Cross Ref: 30AA46

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1,155.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδικός ρυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.08
Παράδοση500 scfh
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 15 psi
Υλικό διαφράγματος316L από ανοξείδωτο χάλυβα
Υπηρεσία φυσικού αερίουΔιοξείδιο του άνθρακα
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών30 PSI
Σύνδεση εισόδουCGA-320
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psig
Σύνδεση εξόδουΒαλβίδα διαφράγματος 1/4 "FNPT με σωλήνα 1/4"
Συνολικό μήκος8.25 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησηΔύο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psig

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.106
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481100090

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος τροφοδοσίας ρυθμιστή (Κύλινδρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΥλικόΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
HARRIS KH1000 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα100 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα200 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο30 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο100 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο200 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο400 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€574.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS KH1133 Ειδικός κύλινδρος ρυθμιστή αερίου Co2 Cga-320
€1,155.74 /μονάδα