Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρυθμιστής σωληνώσεων HARRIS 447NC-15-1 / 4 L | AF2TMB 6XR40

HARRIS 447NC-15-1/4 L Ρυθμιστής Σωληνώσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TMB Μοντέλο: 447NC-15-1/4 LCross Ref: 6XR40
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
€527.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.530
Παράδοση0 έως 15 scfh
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 15 psi
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΚαύσιμα
Μέγεθος μετρητή2-1 / 2 "
Πίεση παροχής μετρητών30 scfh
Σύνδεση εισόδου1/4 "FNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου400 psi
Σύνδεση εξόδου9/16 "-18 LH
Συνολικό μήκος7"
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσης παράδοσηςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εξόδουΤιμή
Ρυθμιστής σωληνώσεων HARRIS 447-50-1 / 4 L | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 λίτρα0 έως 50 psiΚαύσιμα100 scfh9/16 "-18 LH€569.57
Ρυθμιστής σωληνώσεων HARRIS 447-50-1 / 4 R | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0 έως 50 psiΟξυγόνο100 scfh9/16 "-18 RH€621.57
Ρυθμιστής σωληνώσεων HARRIS 447-200-1 / 4 R | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0 έως 200 psiΟξυγόνο400 scfh9/16 "-18 RH€587.09
Ρυθμιστής σωληνώσεων HARRIS 447-50-1 / 4 RF | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0 έως 50 psiΑέρας, αδρανής100 scfh5/8 "-18 RH€558.39
HARRIS 447-125-1 / 4 RF Pipeline Regulator | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0 έως 125 psiΑέρας, αδρανής200 scfh5/8 "-18 RH€559.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS 447NC-15-1/4 L Ρυθμιστής Σωληνώσεων
€527.35 /μονάδα